Startseite

INSET SPA - INSB10429 GRI232 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10429 GRI232 TUBO RIGIDO L=2M GRI R7035 3321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 27.8 mm

  • Biegeverhalten - starr

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 22 M

EAN

8010730019595

Artikelnummer

INSB10429

Herstellernummer

B10429

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

27.8 mm

Biegeverhalten:

starr

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...60 °C

Aufputzmontage:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

GRI2 32 Tubo rigido autoestinguente 2mt 3321 GRIGIO