INSET SPA - INSB10412 GRI20 TUBO RIGIDO GRI R7035 3321 - B10412

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 20 mm
Farbe - grau
Innendurchmesser - 16.9 mm
Biegeverhalten - starr
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
3 M
Produktserien
EAN
8010730000722
Artikelnummer
INSB10412
Herstellernummer
B10412
Hersteller
HBO
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16.9 mm
Biegeverhalten:
starr
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung flammwidrig:
ja
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Installation im Freien:
nein
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Betriebstemperatur:
-5...60 °C
Maschinen und Anlageninstallation:
ja
Aufputzmontage:
ja
Mit Muffe:
nein
RAL-Nummer:
7035


