Startseite

INSET SPA - INSB10390 GHF25 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10390 GHF25 GUAINA FLEX HALOGEN FREE 2222

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - grau

  • Innendurchmesser - 18.3 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 50 M

EAN

8010730004263

Artikelnummer

INSB10390

Herstellernummer

B10390

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

grau

Innendurchmesser:

18.3 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Maschinen und Anlageninstallation:

ja

Mit Muffe:

nein

RAL-Nummer:

7035

GHF 25 Guaina corrugata flessibile autoestinguente Halogen Free 2222 GRIGIO