Startseite

INSET SPA - INSB10142 CTAL25 T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH

KopierenKopieren
INSET SPA - INSB10142 CTAL25 T.CORR.AUTOR.LILLA 34223 LSZH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 25 mm

  • Farbe - violett

  • Innendurchmesser - 17.8 mm

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 50 M

EAN

8015892630572

Artikelnummer

INSB10142

Herstellernummer

B10142

Hersteller

HBO

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

violett

Innendurchmesser:

17.8 mm

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

ja

Ausführung flammwidrig:

ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

ja

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Mit Muffe:

nein

Unterputzmontage:

ja

Unterflurinstallation (Estrich):

ja

CTAL 25 Tubo corrugato autorinvenente autoestinguente 3422 VIOLA