Startseite

INSET SPA - INSB10114 CISP20 CURVA 90° ISPEZ.T.RIG. GRI IP40 - B10114

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - Steck

  • Durchmesser - 20 mm

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 ST

EAN

8010730002641

Artikelnummer

INSB10114

Herstellernummer

B10114

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

Steck

Durchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

CISP 20 Curva a 90 ispezionabile per tubi rigidi, autoestinguente GRIGIO