INSET SPA - INSB10073 CGRI20 CURVA 90° TUBO RIGIDO GRI IP40 - B10073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8010730002863
Artikelnummer
INSB10073
Herstellernummer
B10073
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CGRI 20 Curva a 90 per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO



