INSET SPA - INSB10059 CFV25 CURVA ANGOLO VARIABILE GRI IP64 - B10059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Ausführung - Steck
Mit Muffe - ja
Durchmesser - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8010730001538
Artikelnummer
INSB10059
Herstellernummer
B10059
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Ausführung:
Steck
Mit Muffe:
ja
Durchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
CFV 25 Curva flessibile per tubi rigidi autoestinguente IP64 GRIGIO



