INSET SPA - INSB05407 RTGN32 RACCORDO TUBO-GUAINA GRI IP67 - B05407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
8010730501618
Artikelnummer
INSB05407
Herstellernummer
B05407
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
nein
RTGN 32 Raccordo tubo/guaina pari ad innesto rapido IP67 Sistema Stop GRIGIO



