INSET SPA - INSB05402 RSTN40 RACCORDO TUBO-SCATOLA GRI IP67 - B05402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Ausführung - Gewinde
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730501564
Artikelnummer
INSB05402
Herstellernummer
B05402
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Gewinde
Werkstoffgüte:
sonstige
RSTN 40 Raccordo tubo/scatola ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO




