INSET SPA - INSB05390 MSTN40 MANICOTTO TUBO RIGIDO GRI IP67 - B05390

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 40 mm
Ausführung - Steck
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8010730501441
Artikelnummer
INSB05390
Herstellernummer
B05390
Hersteller
HBO
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
40 mm
Ausführung:
Steck
Werkstoffgüte:
sonstige
MSTN 40 Manicotto di giunzione ad innesto rapido IP67 Halogen Free GRIGIO



