IMYTECH SRL - IMTWQG17P16B RACCORDO DIRITTO PG16 NW17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449070145502
Artikelnummer
IMTWQG17P16B
Herstellernummer
WQG17P16B
Hersteller
IMT
Raccordo diritto con filetto maschio PG, per uso in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide. Materiale: poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmioColore: neroTemperatura di esercizio: -40 C/100 C, breve periodo: 120 CResistenza alla fiamma: autoestinguente privo di alogeniGrado di protezione: IP68 (si consiglia l?uso della guarnizione FWH)