IME - IMSTT1BA5012 TT35A TA+TRASD 5-45A 0-20MA A115V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 45 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826157165
Artikelnummer
IMSTT1BA5012
Herstellernummer
TT1BA5012
Hersteller
BTI
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
45 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
1
TT35A - Trasformatore con trasduttore integrato (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 0...20 mA - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 115VAc