IME - IMSTT1AA502A TT35 TA+TRASD 5-45A 4-20MA A10-34VCC 2FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Primärer Bemessungsstrom In - 45 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 0.02 A
Öffnungsdurchmesser - 35 mm
Geeicht - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826019364
Artikelnummer
IMSTT1AA502A
Herstellernummer
TT1AA502A
Hersteller
BTI
Ausführung:
sonstige
Primärer Bemessungsstrom In:
45 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
0.02 A
Öffnungsdurchmesser:
35 mm
Geeicht:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
TT35 - Trasformatore con trasduttore integrato tecnologia 2 fili (passaggio cavo ø 35mm) - Uscita: 4...20 mA - Corrente: 5/10/15/20/25/30/35/40/45A (selezionabile) - Aux: 10...34 Vdc