Startseite

IME - IMSTM3IH10 TEMA I4 ACA A20-150VCC 1A US.SEL. - TM3IH10

KopierenKopieren
IME - IMSTM3IH10 TEMA I4 ACA A20-150VCC 1A US.SEL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Endwert Messbereich Strom - 1.2 A

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Frequenz des Bemessungsstroms - 50 Hz

  • Anfangswert Messbereich Strom - 0 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826019173

Artikelnummer

IMSTM3IH10

Herstellernummer

TM3IH10

Hersteller

BTI

Endwert Messbereich Strom:

1.2 A

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Frequenz des Bemessungsstroms:

50 Hz

Anfangswert Messbereich Strom:

0 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Konfigurationsfunktion integriert:

ja

Mit Schaltausgang:

nein

Tema I4 - Trasduttore di AC con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1A - Uscita: 0...5 mA/0...10 mA/0...20mA/4...20 mA/0...5 V/0...10 V/2...10V (selezionabili) - Aux: 20...150 Vdc/48 Vac