IME - IMSTASL50D125S TAS65 TA CL.0,2 32X65MM 1250/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In - 1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.2
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Packung
1 ST
EAN
8032826145803
Artikelnummer
IMSTASL50D125S
Herstellernummer
TASL50D125S
Hersteller
BTI
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
1250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.2
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Schnappbefestigung:
ja
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1