Startseite

IME - IMSTAQC50B200 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 20/5A 10VACL.0,5

KopierenKopieren
IME - IMSTAQC50B200 TAQ10 TA PRIM AVVOLTO 20/5A 10VACL.0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 10 VA

  • Schnappbefestigung - ja

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826055010

Artikelnummer

IMSTAQC50B200

Herstellernummer

TAQC50B200

Hersteller

BTI

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

10 VA

Schnappbefestigung:

ja

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

2

TAQ10 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 20/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA