IME - IMSSXMR06 NEMO SX MEAS MOD+ROGO FLEXI CT 3200A 1MO - SXMR06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - direkt/Wandler
Anschlussart - direkt
Blindleistung - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826514777
Artikelnummer
IMSSXMR06
Herstellernummer
SXMR06
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
direkt/Wandler
Anschlussart:
direkt
Blindleistung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
S0 Impulsschnittstelle:
ohne
Tarifumschaltung:
nein
Genauigkeitsklasse:
1
NEMO SX - Modulo di misura con rogowski apribili trifase + 3 bobine fino a 3200 A. Consumo: 0,418 W - 34,8 mA (12 V =).Misure effettuate e precisione- Corrente (precisione 1): fase: I1, I2, I3- Tensione (precisione 0,5): fase/fase: U12, U23, U31- fase/neutro: V1N, V2N, V3N- Frequenza (precisione 0,1)- Potenza: attiva totale istantanea, di fase (precisione1); reattiva totale istantanea, di fase (precisione 1); apparente totale istantanea, di fase (precisione 1);- Fattore di potenza (precisione 0,5)- Energia: energia attiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 1); energia reattiva totale/parziale, positiva e negativa (precisione 2).- Analisi armoniche tensioni/correnti: armoniche dispari fino alla 15th
Altro 0018PDF


