IME - IMSSC335V0000 SCALA RQ96M (AN33) 0-4-20MA ZEROVIVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 0.02
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826138126
Artikelnummer
IMSSC335V0000
Herstellernummer
SC335V0000
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
0.02
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
RQ96M - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 4...20 mA zero vivo - Scala: valoreA richiesta