IME - IMSSC3251C100 SCALA RQ96E (AN32) 100/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 100
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826190230
Artikelnummer
IMSSC3251C100
Herstellernummer
SC3251C100
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
100
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 100/5A - Scala: 0...In