IME - IMSSC3211C400 SCALA RQ96E (AN32) 400/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 400
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826189159
Artikelnummer
IMSSC3211C400
Herstellernummer
SC3211C400
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
400
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 400/1A - Scala: 0...In