IME - IMSSC3211B400 SCALA RQ96E (AN32) 40/1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 40
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826189012
Artikelnummer
IMSSC3211B400
Herstellernummer
SC3211B400
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
40
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm
RQ96E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 40/1A - Scala: 0...In