IME - IMSSC2252B400 SCALA RQ72E (AN22) 40/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 80
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826187445
Artikelnummer
IMSSC2252B400
Herstellernummer
SC2252B400
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
80
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
ja
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 40/5A - Scala: ristretta al fondo 2In