IME - IMSSC2251C700 SCALA RQ72E (AN22) 700/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 700
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826187230
Artikelnummer
IMSSC2251C700
Herstellernummer
SC2251C700
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
700
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 700/5A - Scala: 0...In