IME - IMSSC2251C500 SCALA RQ72E (AN22) 500/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 500
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826187216
Artikelnummer
IMSSC2251C500
Herstellernummer
SC2251C500
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
500
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 500/5A - Scala: 0...In