IME - IMSSC2215C300 SCALA RQ72E (AN22) 300/1A 5IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 1500
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826186813
Artikelnummer
IMSSC2215C300
Herstellernummer
SC2215C300
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
1500
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
ja
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm
RQ72E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 300/1A - Scala: ristretta al fondo 5In