IME - IMSSC1252B600 SCALA RQ48E (AN12) 60/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 120
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - ja
Packung
1 ST
EAN
8032826184352
Artikelnummer
IMSSC1252B600
Herstellernummer
SC1252B600
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
120
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
ja
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 60/5A - Scala: ristretta al fondo 2In