IME - IMSSC1251C200 SCALA RQ48E (AN12) 200/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 200
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826184062
Artikelnummer
IMSSC1251C200
Herstellernummer
SC1251C200
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
200
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 200/5A - Scala: 0...In