IME - IMSSC1251C100 SCALA RQ48E (AN12) 100/5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 100
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Überstromskala - nein
Packung
1 ST
EAN
8032826184017
Artikelnummer
IMSSC1251C100
Herstellernummer
SC1251C100
Hersteller
BTI
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
100
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Überstromskala:
nein
Montageart:
sonstige
Breite der Messskala:
48 mm
Höhe der Messskala:
48 mm
RQ48E - Scala intercambiabile per amperometro - Corrente: 100/5A - Scala: 0...In