Startseite

IME - IMSRM2P133 Beep 230V/28A HS 230Vac - RM2P133

KopierenKopieren
IME - IMSRM2P133 Beep 230V/28A HS 230Vac

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 28...28 A

  • Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Max. Abfallverzögerung - 999000 ms

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826037467

Artikelnummer

IMSRM2P133

Herstellernummer

RM2P133

Hersteller

BTI

Bemessungsstrom:

28...28 A

Bemessungsstrom (Steuerkontakte):

16 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

230 V

Max. Abfallverzögerung:

999000 ms

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Schaltspannung (Steuerkontakte):

250 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Einbautiefe:

65.6 mm

Schutzart (IP):

IP52

Beep - Relè segnalazione e stacco carichi monofase non prioritari con visualizzazione istantanea di kW-V-A - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: Tensione 195 264V 50 Hz - Corrente massima 28A - Uscita: 1 relè con contatto SPST in tensione (250Vac/16A) - Aux: 23