Startseite

IME - IMSMFD42ORFCDT MFEC D4 2 IN OPENROG MODBUS

KopierenKopieren
IME - IMSMFD42ORFCDT MFEC D4 2 IN OPENROG MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Amperemeter - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826515194

Artikelnummer

IMSMFD42ORFCDT

Herstellernummer

MFD42ORFCDT

Hersteller

BTI

Amperemeter:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

ja

Mit Drehzahlmesser:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

ja

Breite:

71.2 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

66 mm

Centrale di misura multifunzione modulare EASYCONNECT Standard predisposta per collegamento con bobine Rogowski apribili (da acquistare separatamente) - Imax =63A, Vn= 230Vac, alimentazione ausiliaria 196?295V - 4 moduli DIN35 - 1 ingresso in corrente - Comunicazione RS485 Modbus