Startseite

IME - IMSDER060A150 DER DERIVATORE 1,5A-60MV CON BASETTA - DER060A150

KopierenKopieren
IME - IMSDER060A150 DER DERIVATORE 1,5A-60MV CON BASETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärstrom - 1.5 A

  • Sekundärspannung - 60 mV

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826054198

Artikelnummer

IMSDER060A150

Herstellernummer

DER060A150

Hersteller

BTI

Primärstrom:

1.5 A

Sekundärspannung:

60 mV

DER - Derivatore caduta di tensione 60 mV - Ingresso: 1.5 A