IME - IMSANYA6 D2O CONTAORE 2 MODULI 24V 50HZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - analog
Montageart - Frontmontage
Zählbereich - 99999.99 h
Eingangsspannung - 24...24 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
EAN
8032826132186
Artikelnummer
IMSANYA6
Herstellernummer
ANYA6
Hersteller
BTI
Ausführung:
analog
Montageart:
Frontmontage
Zählbereich:
99999.99 h
Eingangsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
AC
Reset-Funktion:
ohne
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Laufanzeige:
ja
Breite:
35.6 mm
Anzahl der Zeichen:
2
Höhe:
85 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20