IME - IMSAN7152C200 AQ96MRAD AMP CA 96X96 200/5A 2IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...200 A
Wandleranschluss - ja
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 240 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8032826016509
Artikelnummer
IMSAN7152C200
Herstellernummer
AN7152C200
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...200 A
Wandleranschluss:
ja
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
240 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
200 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Schleppzeiger:
ja
AQ96Mrad - Amperometro AC (bobina mobile con raddrizzatore) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su TA - Corrente: 200/5A - Scala: ristretta al fondo 2In