IME - IMSAN362C1001 RQ96M VOLT CC 96X96 100MV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...0.1 V
Spannungsart - DC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Packung
1 ST
EAN
8032826073892
Artikelnummer
IMSAN362C1001
Herstellernummer
AN362C1001
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...0.1 V
Spannungsart:
DC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
96 mm
Wandleranschluss:
ja
Höhe:
96 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein
RQ96M - Voltmetro tensione continua (bobina mobile) - Formato: 96x96mm - Inserzione: su trasduttori o dispositivi con uscita in tensione continua - Tensione: 0...100 mV - Scala: zero laterale valoreA richiesta