IME - IMSAN25DDC100 RQ72E VOLT CA 72X72 DIR 100V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...100 V
Spannungsart - AC
Ausführung - Frontmontage
Max. Zeigerausschlag - 90 °
Messsystem - Drehspule
Packung
1 ST
EAN
8032826007453
Artikelnummer
IMSAN25DDC100
Herstellernummer
AN25DDC100
Hersteller
BTI
Messbereich:
0...100 V
Spannungsart:
AC
Ausführung:
Frontmontage
Max. Zeigerausschlag:
90 °
Messsystem:
Drehspule
Breite:
72 mm
Wandleranschluss:
nein
Höhe:
75 mm
Genauigkeitsklasse:
1.5
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Skalenbeleuchtung:
nein
RQ72E - Voltmetro tensione alternata (elettromagnetico) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Tensione: 100V - Scala: 0...Un