Startseite

IME - IMSAN238A2502 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 2,5A

KopierenKopieren
IME - IMSAN238A2502 RQ72M AMP CC 72X72 DIR 2,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messbereich - 0...2.5 A

  • Wandleranschluss - nein

  • Spannungsart - DC

  • Max. Zeigerausschlag - 90 °

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8032826065132

Artikelnummer

IMSAN238A2502

Herstellernummer

AN238A2502

Hersteller

BTI

Messbereich:

0...2.5 A

Wandleranschluss:

nein

Spannungsart:

DC

Max. Zeigerausschlag:

90 °

Ausführung:

Frontmontage

Nominaler Endwert der Skala:

2.5 A

Genauigkeitsklasse:

1.5

Messsystem:

Drehspule

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

RQ72M - Amperometro DC (bobina mobile) - Formato: 72x72mm - Inserzione: diretta - Corrente: 0...2.5A - Scala: 0...In