Startseite

ILME - ILMPHW 3265 SV SP.MOBILE 32A 5P H6 HD - PHW 3265 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPHW 3265 SV SP.MOBILE 32A 5P H6 HD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747083812

Artikelnummer

ILMPHW 3265 SV

Herstellernummer

PHW 3265 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili per uso industriale Heavy Duty, per impieghi gravosi ed in grado di resistere alle sollecitazioni climatiche. Materiali modificati per una miglior resistenza agli urti a freddo. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Viti fissaggio frutti in acciaio inox • Contatti nichelati di serie • Range di temperatura: da -40 °C a +100 °C • Entrata con pressacavo nel coloredistintivo della tensione di impiego, corpo colore nero RAL9005, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego