Startseite

ILME - ILMPEW 6364 SV SP.MOBILE 380V 63A 4P - PEW 6364 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 6364 SV SP.MOBILE 380V 63A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747077576

Artikelnummer

ILMPEW 6364 SV

Herstellernummer

PEW 6364 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Con contatti nichelati e contatto pilota