Startseite

ILME - ILMPEW 3275 SA SP.MOB.ANG.500V 32A 5P - PEW 3275 SA

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 3275 SA SP.MOB.ANG.500V 32A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747075954

Artikelnummer

ILMPEW 3275 SA

Herstellernummer

PEW 3275 SA

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili ad angolo per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Collare serracavo incorporato al frutto • Entrata con pressacavo • Ghiera con guarnizione • Pg 21