ILME - ILMPEW 1664 SV SP.MOB. 380V 16A 4P *NEW* - PEW 1664 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747072960
Artikelnummer
ILMPEW 1664 SV
Herstellernummer
PEW 1664 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


