Startseite

ILME - ILMPEW 1663 SA SP.MOB.ANG.220V 16A 3P - PEW 1663 SA

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 1663 SA SP.MOB.ANG.220V 16A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747072694

Artikelnummer

ILMPEW 1663 SA

Herstellernummer

PEW 1663 SA

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili ad angolo per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Collare serracavo incorporato al frutto • Entrata con pressacavo • Ghiera con guarnizione • Pg 13,5