Startseite

ILME - ILMPEW 12594 SV SP.MOBILE 220V 125A 4P - PEW 12594 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 12594 SV SP.MOBILE 220V 125A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747071246

Artikelnummer

ILMPEW 12594 SV

Herstellernummer

PEW 12594 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, collare serracavo incorporato al frutto • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Con contatto pilota