Startseite

ILME - ILMPEW 12565 SV SP.MOBILE 380V 125A 5P - PEW 12565 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 12565 SV SP.MOBILE 380V 125A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747192835

Artikelnummer

ILMPEW 12565 SV

Herstellernummer

PEW 12565 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego, collare serracavo incorporato al frutto • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Con contatto pilota