Startseite

ILME - ILMPE 3294 SV SP.MOBILE 220V 32A 4P*NEW - PE 3294 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPE 3294 SV SP.MOBILE 220V 32A 4P*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747201476

Artikelnummer

ILMPE 3294 SV

Herstellernummer

PE 3294 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035 • Serraggio conduttori con viti imperdibili