ILME - ILMPE 3263 SA SP.MOB.ANG.220V 32A 3P - PE 3263 SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747067218
Artikelnummer
ILMPE 3263 SA
Herstellernummer
PE 3263 SA
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


