ILME - ILMPB 32002 SV SP.MOBILE 24V 32A 2P - PB 32002 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 2
Kennfarbe - violett
Packung
1 ST
EAN
8015747061834
Artikelnummer
ILMPB 32002 SV
Herstellernummer
PB 32002 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
2
Kennfarbe:
violett
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


