Startseite

ILME - ILMPB 16003 SV SP.MOBILE 24V 16A 3P - PB 16003 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPB 16003 SV SP.MOBILE 24V 16A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747060837

Artikelnummer

ILMPB 16003 SV

Herstellernummer

PB 16003 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

violett

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili per uso industriale bassissima tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termpolastico autoestinguente • Prese: coperchietto a molla • Collare serracavo incorporato al frutto, entrata con passafilo