ILME - ILMKI 1664 IB6 PR+FUS+INT. 16A 6H 4P - KI 1664 IB6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
1 ST
EAN
8015747059633
Artikelnummer
ILMKI 1664 IB6
Herstellernummer
KI 1664 IB6
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
mechanische Verriegelung
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Absicherung:
zylindrische Sicherung


