ILME - ILMFM 2451 SQV QUADRO 2V.VERT.PR.INT.BL. - FM 2451 SQV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8015747047425
Artikelnummer
ILMFM 2451 SQV
Herstellernummer
FM 2451 SQV
Hersteller
ILM
Quadro per formazioni combinate multiple in resina termoplastica autoestinguente color grigio RAL 7035. Dotato di 9 vani per moduli DIN e 2 vani per prese SQE - SQV - SQT. I quadri sono forniti completi di: -guida DIN EN 60715 in misura, completa di vitidi fissaggio; -placchette frontali frazionabili per la chiusura di aperture modulari non utilizzate; -cerniere isolate; -tappi coprivite per chiusura dei fori di fissaggio interni.