ILME - ILMCR 09 AD1 ADATTATORE FR.SUB.M.09 - CR 09 AD1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 51.5 mm
Breite - 34.5 mm
Direktmontage möglich - ja
Packung
10 ST
EAN
8015747037518
Artikelnummer
ILMCR 09 AD1
Herstellernummer
CR 09 AD1
Hersteller
ILM
Länge:
51.5 mm
Breite:
34.5 mm
Direktmontage möglich:
ja
piastrine per frutti SUB-D (IEC 60807-2) custodie CH / MH


